{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 29 mm | |
Desvio central L3 | 16,3 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Largura do pescoço L4 | 25 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 279810 2 | |
Calço de 1,5° | 272630 1,5 | |
Parafuso para calço | 279824 1 | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 272172 60/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430731 | |
Número do fabricante | 272172 60/16 |