{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 20 mm | |
Desvio central L3 | 11,5 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 279810 5 | |
Ângulo de inclinação | 1,5 grau | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 272142 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197431110 | |
Número do fabricante | 272142 40/16 |