Barra de mandrilar com ângulo de inclinação fixo de 0,5°, esquerda, Projeção/tamanho da placa L: 25/11mm

N.º do artigo: 272132 25/11
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Projeção/tamanho da placa L Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
⌀ haste Ds 12 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 13 mm
Desvio central L3 7,3 mm
Comprimento total L 100 mm
Parafuso para pastilha reversível 279810 4
Ângulo de inclinação 0,5 grau
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 272132 25/11
EAN/GTIN 4045197645494
Número do fabricante 272132 25/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com um ângulo de inclinação fixo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta