Barra de mandrilar com ângulo de inclinação fixo de 1,5° 25/11

N.º do artigo: 272111 25/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Projeção/tamanho da placa L Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior
⌀ haste Ds 20 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 13 mm
Desvio central L3 7,3 mm
Comprimento total L 180 mm
Parafuso para pastilha reversível 279810 4
Ângulo de inclinação 1,5 grau
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 272111 25/11
EAN/GTIN 4045197430601
Número do fabricante 272111 25/11

Descrição

Ejecución:

Com um ângulo de inclinação fixo.
Com refrigeração interna.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta