{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | sí | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
Calço de 1,5° | 279819 2 | |
Parafuso para calço | 279824 1 | |
Garra, parafuso, O-ring | 279835 4 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 272005 20/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122692 | |
Número do fabricante | 272005 20/16 |