Suporte de aperto rotativo GARANT Master Eco com aperto com garra, direita, Tamanho da haste/placa L: 20/16mm

N.º do artigo: 272004 20/16
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa L Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 90 mm
Calço de 1,5° 279819 1
Parafuso para calço 279824 1
Garra, parafuso, O-ring 279835 3
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 272004 20/16
EAN/GTIN 4067263122678
Número do fabricante 272004 20/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Material fornecido:

Com calço de 1,5°.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Eco" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta