PRENSA DE VOLUMEN REDUCIDO 60MM

N.º do artigo: 271A.60
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 271A.60
EAN/GTIN 3148511626214
Número do fabricante 271A.60
Número L L60130 4576

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: galvanizado, husillo bruñido

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 60
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 98
  • L2 [mm]: 57
  • max. Envergadura [mm]: 60
  • [kg]: 0,510

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta