{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
Parafuso tensor para placa roscada | 269023 3 | |
Calço de 1,5° | 279819 2 | |
Parafuso de aperto para calço | 279824 1 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 271998 20/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734763 | |
Número do fabricante | 271998 20/16 |