Suporte de aperto rotativo GARANT Master Eco com aperto por parafuso 20/16

N.º do artigo: 271997 20/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa L Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 90 mm
Parafuso tensor para placa roscada 269023 3
Calço de 1,5° 279819 1
Parafuso de aperto para calço 279824 1
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 271997 20/16
EAN/GTIN 4062406734725
Número do fabricante 271997 20/16

Descrição

Ejecución:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Volumen de suministro:

Com calço de 1,5°.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta