Jogo de placas de perfil parcial tamanho 16 para anéis de retenção à direita ER/IR

N.º do artigo: 271920 ER/IR
Definir preço 10 Peça (23,05 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • Preço por conjunto 10  Peça
    230,53 € / Peça
    Definir preço 10 Peça (23,05 € / 1 Peça)
  • a partir de 10 conjuntos
    192,11 € / Peça
    Definir preço 10 Peça (19,21 € / 1 Peça)
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Ranhuras conforme norma: DIN 471; DIN 472

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM
Tipo HB7010
Sentido de usinagem direita
Ranhuras conforme norma DIN 471; DIN 472
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 271920 ER/IR
EAN/GTIN 4045197370983
Número do fabricante 271920 ER/IR

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Suporte de aperto roscado GARANT (exterior/interior) n.º 271997272172, para os tamanhos de placa 16 ou 9,3.

Contenido:

Perfil parcial, DIN 471 e DIN 472: N.º 271005 e 271015 tam. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Calço: N.º 272604 e 272624 tam. S

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta