Plataforma Ergo con tapa para longitud de andamio 2,45 m

N.º do artigo: 27109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Arbeitsplattform

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27109
EAN/GTIN 4031405271098
Número do fabricante 027109

Descrição

Descripción:

  • Plataforma de andamio de PRFV
  • Menos peso que la plataforma estándar (serigrafía de madera)
  • Fácil montaje mediante vigas de tubo redondo
  • Nota: Los productos con contenido de PRFV están excluidos del cambio debido a su sensibilidad, se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)
.

Característica:

  • Ancho: 610 mm
  • Altura: 105 mm
  • Longitud: 2600 mm
  • Material: PRFV
  • Necesita montaje: Se puede montar sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta