{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7010 | |
Ranhuras conforme norma | DIN 7993 | |
Corte R | 1 mm | |
Espessura | 3,6 mm | |
Tamanho da placa L | 16 mm | |
Calço | N.° 272604 Tam. S | |
Largura da aresta de corte w | 2 mm | |
tmáx. | 1,2 mm | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | derecha | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 271025 1 | |
EAN/GTIN | 4045197142566 | |
Número do fabricante | 271025 1 |