{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7010 | |
Ranhuras conforme norma | DIN 471 | |
Largura da ranhura m (H13) | 2,65 mm | |
Espessura | 3,6 mm | |
Tamanho da placa L | 16 mm | |
Calço | N.º 272604 tam. S | |
Largura da aresta de corte w | 2,74 mm | |
tmáx. | 2 mm | |
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel | 2,5 mm | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | direita | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 271005 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197301918 | |
Número do fabricante | 271005 2,65 |