{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7125 | |
Tipo de rosca | RD; RD-LH | |
Norma de rosca | DIN 405 | |
Ângulo do flanco redondo | 30 grau | |
Espessura | 3,6 mm | |
Tamanho da placa L | 16 mm | |
Número de passos/polegadas | 10 | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Utilização interior/exterior | exterior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil inteiro | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |
Número do artigo | 270970 10 | |
EAN/GTIN | 4045197929310 | |
Número do fabricante | 270970 10 |