{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7010 | |
Tipo de rosca | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Espessura | 3,6 mm | |
Tamanho da placa L | 16 mm | |
Número de passos/polegadas | 18 | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de inserto | direita | |
Utilização interior/exterior | exterior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil inteiro | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |
Número do artigo | 270900 18 | |
EAN/GTIN | 4045197531735 | |
Número do fabricante | 270900 18 |