Placa semiperfilada 30° interior direita 3

N.º do artigo: 270870 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,79 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,66 € / Peça
sob pedido
Em stock
236 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Classe de tolerância: DIN 103 7H
  • Tipo de rosca: TR; TR-LH
  • Ângulo do flanco: 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 3 mm
Tipo HB7010
Classe de tolerância DIN 103 7H
Tipo de rosca TR; TR-LH
Ângulo do flanco 30 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Óleo de corte MD
Tipo de inserto derecha
Utilização interior/exterior Interior
Perfil da pastilha de corte reversível Medio perfil
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270870 3
EAN/GTIN 4045197368287
Número do fabricante 270870 3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta