{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 4 mm | |
Tipo | HB7010 | |
Classe de tolerância | DIN 103 7e | |
Tipo de rosca | TR; TR-LH | |
Ângulo do flanco | 30 grau | |
Espessura | 4,76 mm | |
Tamanho da placa L | 22 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Utilização interior/exterior | exterior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Medio perfil | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número do artigo | 270858 4 | |
EAN/GTIN | 4045197368263 | |
Número do fabricante | 270858 4 |