{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 3 mm | |
Tipo | HB7010 | |
Classe de tolerância | DIN 103 7e | |
Tipo de rosca | TR; TR-LH | |
Ângulo do flanco | 30 grau | |
Espessura | 3,6 mm | |
Tamanho da placa L | 16 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de inserto | direita | |
Utilização interior/exterior | exterior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Semiperfil | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |
Número do artigo | 270850 3 | |
EAN/GTIN | 4045197368225 | |
Número do fabricante | 270850 3 |