{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7010 | |
Tipo de rosca | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Espessura | 3,6 mm | |
Tamanho da placa L | 16 mm | |
Número de passos/polegadas | 48-8 | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de inserto | direita | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil parcial | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |
Número do artigo | 270842 48-8 | |
EAN/GTIN | 4045197929518 | |
Número do fabricante | 270842 48-8 |