{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
Tipo de rosca | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Espessura | 1,85 mm | |
Tamanho da placa L | 6 mm | |
Número de passos/polegadas | 48-20 | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de inserto | derecha | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil parcial | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número do artigo | 270839 48-20 | |
EAN/GTIN | 4045197481801 | |
Número do fabricante | 270839 48-20 |