Placa de perfil completo 55° exterior direita 28

N.º do artigo: 270802 28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,73 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,28 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de passos/polegadas Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ângulo do flanco: 55

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ângulo do flanco 55 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Número de passos/polegadas 28
Óleo de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior exterior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270802 28
EAN/GTIN 4045197370556
Número do fabricante 270802 28

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
160
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
70
Aço < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta