Placa de perfil parcial 60° interior direita 0,5-1,5

N.º do artigo: 270792 0,5-1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,79 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,66 € / Peça
sob pedido
Em stock
561 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Classe de tolerância: DIN 13 6H
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 0,5 mm
passo de rosca máximo 1,5 mm
Tipo HB7010
Classe de tolerância DIN 13 6H
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Óleo de corte MD
Tipo de inserto derecha
Utilização interior/exterior Interior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil parcial
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270792 0,5-1,5
EAN/GTIN 4045197370433
Número do fabricante 270792 0,5-1,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Placa de perfil parcial 60° para rosca interior.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta