Placa de perfil completo 60° interior direita, HU7315, Passo: 3mm

N.º do artigo: 270763 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,37 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,14 € / Peça
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Classe de tolerância: DIN 13 6H
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 3 mm
Tipo HU7315
Classe de tolerância DIN 13 6H
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Óleo de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior interior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270763 3
EAN/GTIN 4045197765178
Número do fabricante 270763 3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
100
Alumínio > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Placa de perfil completo de 60° para rosca interior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta