{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 3,5 mm | |
Tipo | HB7010 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6H | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Espessura | 4,76 mm | |
Tamanho da placa L | 22 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de inserto | direita | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil inteiro | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |
Número do artigo | 270762 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197410238 | |
Número do fabricante | 270762 3,5 |