Placa de perfil completo 60° interior direita 0,5

N.º do artigo: 270750 0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    26,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    22,37 € / Peça
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Classe de tolerância: DIN 13 6H
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 0,5 mm
Tipo HB7010
Classe de tolerância DIN 13 6H
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Espessura 2,42 mm
Tamanho da placa L 9,3 mm
Óleo de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior interior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270750 0,5
EAN/GTIN 4045197369680
Número do fabricante 270750 0,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Placa de perfil completo de 60° para rosca interior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta