{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 3,5 mm | |
passo de rosca máximo | 5 mm | |
Tipo | HB7010 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Espessura | 4,76 mm | |
Tamanho da placa L | 22 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Utilização interior/exterior | exterior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil parcial | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número do artigo | 270747 3,5-5 | |
EAN/GTIN | 4045197453389 | |
Número do fabricante | 270747 3,5-5 |