Placa de perfil completo 60° exterior direita 1,25

N.º do artigo: 270700 1,25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,79 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,66 € / Peça
sob pedido
Em stock
264 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 1,25 mm
Tipo HB7010
Classe de tolerância DIN 13 6g
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Óleo de corte MD
Tipo de inserto derecha
Utilização interior/exterior exterior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil total
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270700 1,25
EAN/GTIN 4045197367693
Número do fabricante 270700 1,25

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Placa de perfil completo de 60° para rosca exterior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6g.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta