{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 6 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,5 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 1,8 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270661 6 | |
EAN/GTIN | 2050002079205 |