Inserto de copiar direito simturn AX 5

N.º do artigo: 270659 5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmin Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 5 mm
Raio R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 0,5 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 1 mm
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270659 5
EAN/GTIN 2050002079144

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Versão semelhante (novo aperto) ao antigo artigo n.º 240110240135.
Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Idóneo para:

Suportes de aperto n.º 270531270536 e 270539270544.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta