{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ABGJX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 6,2 mm | |
Comprimento útil | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Raio R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 6 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270641 6,2/3 | |
EAN/GTIN | 2050002067141 | |
Número do fabricante | A06.0300.15.02AGR X800 |