Inserto de ranhurar raio completo esquerdo simturn AX 6,2/1

N.º do artigo: 270635 6,2/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín./w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AFNYX800
para furos a partir de ⌀ Dmín. 6,2 mm
Comprimento útil 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Raio R 0,5 mm
f 2,95 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 1,8 mm
Largura de incisão w 1 mm
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270635 6,2/1
EAN/GTIN 2050002067011
Número do fabricante A06.0100.25.62VL X800

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta