{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ACXSX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 4,2 mm | |
Comprimento útil | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Raio R | 0,5 mm | |
f | 1,95 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,8 mm | |
Largura de incisão w | 1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270631 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066960 | |
Número do fabricante | A04.0100.15.42VL X800 |