{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ACVHX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 3 mm | |
Comprimento útil | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | no | |
f | 1,35 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,6 mm | |
Largura de incisão w | 0,7 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270609 3/0,7 | |
EAN/GTIN | 2050002066335 | |
Número do fabricante | A04.0070.12.30GR X800 |