{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AKDCX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 2 mm | |
Comprimento útil | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | não | |
f | 0,85 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,4 mm | |
Largura de incisão w | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270609 2/0,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066328 | |
Número do fabricante | A04.0050.12.20GR X800 |