{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AEKPX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 5,2 mm | |
Comprimento útil | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Refrigeração interior | não | |
f | 2,45 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 1 mm | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270607 5,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002066250 | |
Número do fabricante | A05.0200.10.52GR X800 |