{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ANTXX800 | |
Comprimento útil | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Raio R | 0,1 mm | |
f | 1,2 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270591 2,7 | |
EAN/GTIN | 2050002066083 | |
Número do fabricante | A04.4712.15.27.10YR X800 |