{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AD1KCBN8 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 5,2 mm | |
Comprimento útil | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Raio R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,26 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270581 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065963 | |
Número do fabricante | A05.1825.15.52.20YUR CBN8 |