Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm

N.º do artigo: 27058
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Metro plegable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27058
EAN/GTIN 4010995270582
Número do fabricante 27058
Número L L60070 2449

Descrição

Descrição:

  • Joint: Articulación sin juego, resistente al desgaste y a la suciedad con varilla elástica para una elevada tensión uniforme. Soporte de 90° útil de todas las articulaciones.
  • Exactitud: Conforme a la norma CE, Norma UE Clase de exactitud III.
  • Material: La poliamida reforzada con fibra de vidrio es resistente a rasguños, rayados y especialmente a doblados, resistente a productos químicos y no se hincha en caso de contacto con agua.
  • Division: Pasos de 1 mm de color negro estampados en hueco, múltiples de diez estampados de color rojo.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Color: amarilla
  • Eslabones anchos (mm): 15 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta