{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AKDSCBN8 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 2,7 mm | |
Comprimento útil | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Raio R | 0,15 mm | |
f | 1,2 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,13 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270579 2,7 | |
EAN/GTIN | 2050002065895 | |
Número do fabricante | A04.1812.10.27.15YUR CBN8 |