{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | A53KCBN8 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 1 mm | |
Comprimento útil | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Raio R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,05 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270577 1 | |
EAN/GTIN | 2050002065864 | |
Número do fabricante | A04.1804.06.10.10YUR CBN8 |