{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ADCUX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 5,2 mm | |
Comprimento útil | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270563 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065659 | |
Número do fabricante | A05.1825.10.52.20YL X800 |