{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AASJX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 1 mm | |
Comprimento útil | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Raio R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270561 1 | |
EAN/GTIN | 2050002065581 | |
Número do fabricante | A04.1804.06.10.10YL X800 |