{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AFDCX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 6,2 mm | |
Comprimento útil | 30,5 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Raio R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270555 6,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065536 | |
Número do fabricante | A06.1830.30.62.20YR X800 |