{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AW3HX800 | |
Comprimento útil | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Raio R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,15 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270513 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002064782 | |
Número do fabricante | A04.1C06.10.14.10YL X800 |