{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | IC908 | |
Tamanho da placa ⌀ d | 10 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 9 mm | |
Raio do canto R | 1,25 mm | |
WF | 3,15 mm | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 45 mm | |
Avanço f perfuração axial | 0,02 mm/U - 0,06 mm/U | |
Avanço f faceamento | 0,02 mm/U - 0,05 mm/U | |
Série | MINCUT | |
Designação do fabricante | MEFL 10-2.50-1.25 IC908 | |
Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |
Número do artigo | 270429 2,5/10 | |
EAN/GTIN | 7291075424652 | |
Número do fabricante | 3337039 |