Insertos de corte MINCUT MEFL neutro 2,2/8

N.º do artigo: 270428 2,2/8
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo IC908
Tamanho da placa ⌀ d 8 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 5,5 mm
Raio do canto R 0,2 mm
WF 3,1 mm
Aplicação principal UNI
Condição de corte continuo
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 20 mm
Avanço f abertura de canais 3,1 mm/U
Avanço f perfuração axial 0,02 mm/U - 0,1 mm/U
Avanço f faceamento 0,02 mm/U - 0,06 mm/U
Série MINCUT
Designação do fabricante MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Tipo de produto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270428 2,2/8
EAN/GTIN 7291075359527
Número do fabricante 6410656

Descrição

Ejecución:

Para ranhuragem axial e torneamento por penetração exteriores no pino.

Idóneo para:

Barra de mandrilar n.º 270420.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta