{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | IC908 | |
Tamanho da placa ⌀ d | 15 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 15 mm | |
Raio do canto R | 1,5 mm | |
WF | 5,85 mm | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 999 mm | |
Avanço f perfuração axial | 0,03 mm/U - 0,05 mm/U | |
Avanço f faceamento | 0,03 mm/U - 0,04 mm/U | |
Série | MINCUT | |
Designação do fabricante | MIFR 15-3.00-1.50 IC908 | |
Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |
Número do artigo | 270427 3/15 | |
EAN/GTIN | 7291075262452 | |
Número do fabricante | 3300277 |