{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | IC908 | |
Tamanho da placa ⌀ d | 8 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 5,5 mm | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
WF | 2,6 mm | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 17,7 mm | |
DAXN-DAXX | 8 mm - 11,5 mm | |
Avanço f perfuração axial | 0,02 mm/U - 0,1 mm/U | |
Avanço f faceamento | 0,02 mm/U - 0,06 mm/U | |
Série | MINCUT | |
Designação do fabricante | MIFR 8-1.50-0.20 IC908 | |
Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |
Número do artigo | 270426 1,5/8 | |
EAN/GTIN | 7291075262513 | |
Número do fabricante | 6403948 |