{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 8,1 mm | |
Tipo | IC908 | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 1,2 mm | |
Raio do canto R | 0,75 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Profundidade de corte ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Avanço f torneamento | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | continuo | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Avanço f abertura de canais | 0,01 mm/U - 0,03 mm/U | |
Série | MINCUT | |
Profundidade de corte ap mín. | 0,03 | |
Profundidade de corte ap máx. | 0,5 | |
Designação do fabricante | MIUR 8-1.5-0.75 IC908 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número do artigo | 270425 1,5/8 | |
EAN/GTIN | 7291075294569 | |
Número do fabricante | 6404027 |