Insertos de corte MINCUT MIGR neutro 2/8

N.º do artigo: 270422 2/8
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo Dmín. 8,9 mm
Tipo IC908
Tamanho da placa ⌀ d 8 mm
Largura de incisão w 2 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 1,8 mm
Raio do canto R 0,1 mm
WF 4,4 mm
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanço f torneamento 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Aplicação principal UNI
Condição de corte contínuo
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 mm/min - 140 mm/min
Avanço f abertura de canais 0,01 mm/U - 0,03 mm/U
Série MINCUT
Profundidade de corte ap mín. 0,05
Profundidade de corte ap máx. 0,5
Designação do fabricante MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Tipo de produto Mini-pastilha de corte intercambiável

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270422 2/8
EAN/GTIN 7291075287073
Número do fabricante 6405194

Descrição

Ejecución:

Para ranhuragem interior com profundidades de corte reduzidas.

Idóneo para:

Barra de mandrilar n.º 270420.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta